Vacu-Therm - 50 galones
Vaccu Therm-50 galones. Dimensiones interiores: 19-1/2 pulgadas de diámetro x 44-1/2 pulgadas de alto. Entradas: (1) 1-1/2 pulgadas, (1) 2 pulgadas, (2) 5-1/2 pulgadas . (manera de acceso). Salidas: (1) 2 pulgadas, 4 patas; 6 pulgadas de alto Dimensiones totales: 30 pulgadas de largo x 28-1/2 pulgadas de ancho x 67 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 35GO890101.a
- Manufacturer: Not Specified
Flavorizer Flash Chamber Details
- Evaporator Component Type: Separator
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 1-1/2 in., (1) 2 in., (2) 5-1/2 in. (manway). Outlets (1) 2 in. 4 legs at 6 in.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 30
- Width (Inches): 28.5
- Height (Inches): 67