Juego de agua caliente con intercambiador de calor de carcasa y tubos Armstrong
Juego de agua caliente, con intercambiador de calor de carcasa y tubos Armstrong, Mfg n/a, modelo n/a, S/N 13902, 72 pulgadas de largo x 8 pulgadas de diámetro. recipiente, MAWP: 150 psi a 375 °F, mín. temperatura del metal: 35 °F a 150 psi, S/N 13902, año. construido: 1994, cat. no: WS-85-2-1, carcasa MAWP: 150 psi, tubos MAWP: 150 psi, Temp. ST.: 375 °F, (2) 3 pulg. de diámetro. salidas, válvula de control SinClair Collins serie K, S/N: 15999, rango: 3 a 15 psi, Mdl: K02-6201, tamaño: 1-1/2, motor estadounidense de 3 hp, 3490 rpm, 208-220/460 V , 8,6/4,3 amperios, 60 Hz, trifásica, bomba centrífuga Ingersoll-Dresser, modelo D824, S/N RCRSRW6, tamaño: 2,5 x 2,5 x 4, diámetro del impulsor: 3,8 pulg., trampa de vapor Spirax Sarco, modelo FT- 75, MAWP: 75 psi, Dimensiones generales de carcasa y tubo Armstrong: 116 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 76 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CCFP130.
- Manufacturer: Not Specified
- Serial Number: 13902
Shell & Tube Details
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Fruit Processor