Enfriador de carcasa y tubos de Precision Heat Exchanger Co con tambor de sobretensión - 1200 pies cuadrados
1990 Enfriador de carcasa y tubos Precision Heat Exchanger Co con tambor de compensación. Número de serie: 11856-6. Nat'l Bd: 5259. Refrigerante: amoniaco. Lado de la carcasa MAWP: 150 psi a 200 °F MDMT: -20 °F a 150 psi. Lado del tubo MAWP: 100 psi a 200 °F. Lado del tubo MDMT: -20 °F a 100 psi. Especificaciones del tubo: 1,25 pulgadas de diámetro exterior, 1,0625 pulgadas de diámetro interior, 290 pulgadas de largo, cantidad: 184. Área de superficie estimada: 1200 pies cuadrados. Tambor de sobretensión de válvulas de refrigeración de 1993, S/N: 93451, Bd nacional: 5794, Lado de la carcasa MAWP: 150 psi a 200 °F, lado de la carcasa MDMT: -20 °F a 150 psi, (1) interruptor de flotador Parker. Sonda de nivel de líquido. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. accesorio con brida, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. accesorio con brida, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 26 pies 4 pulgadas de largo x 4 pies 6 pulgadas de ancho x 7 pies 11 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC2098.
- Manufacturer: Precision Heat Exchanger Co
- Serial Number: 11856-6
Shell & Tube Details