Intercambiador de calor de carcasa y tubos ITT
1996 Intercambiador de calor de carcasa y tubos ITT. Número de serie: 96B20022-01. MAWP del lado de la carcasa a 450 °F: 150 psi. MDMT del lado de la carcasa a 150 psi: -20 °F. MAWP del lado del tubo a 300 °F: 150 psi. MDMT del lado del tubo a 150 psi: -20 °F. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. accesorios sanitarios, (1) 1 pulg. de diámetro. accesorios de bisel de cobre (medios). Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. accesorios sanitarios, (1) 1 pulg. de diámetro. accesorios de bisel de cobre (medios). Dimensiones totales: 52 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DBBP2652.
- Manufacturer: ITT
- Serial Number: 96B20022-01
Shell & Tube Details