Intercambiador de calor de carcasa y tubos de 3 pasos APV - 16,49 pies cuadrados
Intercambiador de calor de carcasa y tubos de 3 pasos APV. Número de serie: 5-160-04-036-005. 16.49 pies cuadrados de superficie total. Carcasa y tubos de acero inoxidable 316. (112) Tubos: 36 pulgadas de largo x 3/16 pulgadas de diámetro. MAWP del lado de la carcasa a 450 °F: 225 psi. MAWP del lado del tubo a 450 °F: 150 psi. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. accesorio sanitario, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (mujer, medios). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. grifería sanitaria. (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (mujer, medios). Dimensiones totales: 47-1/2 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho.
Product Details
- Cantidad en stock: DBBP2651.2
- Manufacturer: APV
- Serial Number: 5-160-04-036-005
Shell & Tube Details