Wescold Inc. Intercambiador de calor de carcasa y tubos - 294 pies cuadrados. Pie.
2000 Wescold Inc. Intercambiador de calor de carcasa y tubos. Material del tubo: acero al carbono. Número de pasadas: 7. Número de tubos: 71. Dimensiones del tubo: 1-1/2 pulg. de diámetro. x 10 pies 6-1/2 pulgadas L. Superficie de transferencia de calor: aprox. Tubo de 294 pies cuadrados Volumen aproximado: 68 galones. MAWP del lado de la carcasa: 300 psi a 650 °F. MDMT del lado de la carcasa: -20 °F a 300 psi. Entradas: (1) 3-1/2 pulg. de diámetro. puerto bridado, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 3-1/2 pulg. de diámetro. puerto bridado, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 12 pies 1 pulgada de largo x 1 pie 11 pulgadas de ancho x 2 pies 7 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CNPR006
- Manufacturer: Wescold, Inc.
- Serial Number: 4217
Shell & Tube Details