Intercambiador de calor de carcasa y tubos
Intercambiador de calor de carcasa y tubos. Modelo: S-285C. S/N: 87 HE 130. Nat'l Bd: 1286. MAWP de agua: 150 psi. Área de superficie de calefacción: 42,4 pies cuadrados. Número de tubos: 22. Diámetro del tubo: 11/16 pulg. Longitud de los tubos múltiples: 60 pulg. Entradas: (1) 1-5/8 pulg. de diámetro. NPT (medio macho), (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio Q-line (producto). Salidas: 1-1/4 pulg. de diámetro. salida de tubería (medios), (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio Q-line (producto). Válvula de derivación GH Bettis, modelo RP1000 SR4. Dimensiones totales: 67 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 25 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CJRP5255.2
- Manufacturer: Not Specified
- Model: S 285C
- Serial Number: 87HF130
Shell & Tube Details