Intercambiador de calor de acero inoxidable OHI Company - 33 pies cuadrados. Pie.
1997 Intercambiador de calor de acero inoxidable de la empresa OHI. Modelo: Horiz HX Capacidad aproximada de intercambio de calor: 33 pies cuadrados (10) tubos de acero inoxidable: 2 pulgadas de diámetro x 75 pulgadas L. Materiales de construcción del intercambiador de calor y los tubos: acero inoxidable. Máx. wp del lado de la carcasa: 200 psi a 290°F. Máx. wp del lado del tubo: 125 psi a 210°F. MDMT: -20°F a 200 psi. Controles Fisher, tipo: válvula de control EZ. Tamaño: 15. Entrada/salida(s) de agua fría/caliente: 3 pulg. de diámetro. Diseño de cabezal de 2 pasadas. Dimensiones totales: 11 pies 5 pulgadas de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 7 pies 9 pulgadas de largo.
Product Details
- Cantidad en stock: AACA2024.25
- Manufacturer: OHI Company
- Model: Horiz H.X.
- Serial Number: 23-161-19891-12
Shell & Tube Details