Intercambiador de calor de carcasa y tubos Pfaudler - 146 pies cuadrados
Intercambiador de calor de carcasa y tubos Pfaudler. Número de pedido: E92468. Material del tubo: acero inoxidable 304. Número de pasadas: 4. Número de tubos: 64. Dimensiones del tubo: 5/8 pulg. de diámetro. x 14 pies L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 146 pies cuadrados. Volumen del tubo: 14 gal. MAWP del lado del tubo: 75 psi. MAWP del lado de la carcasa: 250 psi. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME (producto), (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. alimentación de medios. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME (producto), (1) 6 pulg. de diámetro. descarga de medios. Dimensiones totales: 15 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 5 pies 5 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CCFP368.
- Manufacturer: Pfaudler
Shell & Tube Details
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Fruit Processor