Enfriador de productos Precision Heat Exchanger Co con tambor de compensación - 256 pies cuadrados. Pie.
1990 Enfriador de productos Precision Heat Exchanger Co con tambor de compensación. Capacidad máxima estimada de superficie de intercambio de calor: 256 pies cuadrados (54) tubos de acero al carbono de 1 pulgada de diámetro x 217 pulgadas L. MAWP del lado de la carcasa: 250 psi a 200 °F, MDMT: -20 °F a 250 psi. Lado del tubo: MAWP: 100 psi a 200 °F, MDMT: -20 °F a 100 psi. (3) Modelo de Henry Technologies Valve Co.: indicadores de nivel de líquido LI-50. (2) Válvulas de alivio de seguridad Parker. Tipo SRH204. Presión de ajuste: 250 psig. Capacidad de aire 747 scfm. (2) Medidores de temperatura de dial WIKA. (2) Conjuntos de interruptor de flotador Parker tipo LL. Entradas/salidas: 5 pulgadas. Dimensiones totales: 19 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 5 pulgadas de ancho x 4 pies 9 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: AACA2074A.5
- Manufacturer: Precision Heat Exchanger Co
- Serial Number: 11870-3 & 11870-4
Shell & Tube Details
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 256
- Tube Material: Carbon Steel
- Number of Tubes: 54
- Tube Diameter (inches): 1
- Tube Length (inches): 217
- National Board Number: 5278, 5279
- MAWP (PSI at temp): Shell Side: 250 psi @ 200°F. Tube Side: 100 psi @ 200°F
- MDMT (temp at PSI): Shell Side: -20°F @ 250 psi. Tube Side: -20°F @ 100 psi.
- Inlets & Outlets Description: Inlet / outlets: 5 in
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 234
- Width (Inches): 29
- Height (Inches): 57