Juego de calor de acero inoxidable.
Juego de calor de acero inoxidable. Posicionador neumático: Modelo no. PPR-55-3000-4R42021. Actuador Tru-Flo. Tipo: UT31-SR4-F07. 150 PSI máx. Entradas/salidas: (2) Línea S de 3 pulgadas. (1) Línea S de 2 pulgadas. (1) 1 pulg. FNPT. Eje interior de 4 pies ½ pulg. con diámetro de 3/8 pulg. agujeros. Dimensiones totales: 7 pies 9-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 7 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: TACJ0813.3
- Manufacturer: Not Specified
- Model: PPR-55-3000-4R42021
Shell & Tube Details
- Tube Material: 316 Stainless Steel
- Inlets & Outlets Description: Inlets/outlets: (2) 3 in. S-line. (1) 2 in. S-line. (1) 1 in. FNPT. 4 ft. ½ in. inside shaft with 3/8 in. dia. holes
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 93.5
- Width (Inches): 19
- Height (Inches): 10