Intercambiador de calor de superficie raspada Votator 3 x 12
Intercambiador de calor de superficie raspada Votator 3 x 12. Modelo: X1-W. S/N: 62383. Dimensiones de la cámara: 3 pulgadas de diámetro x 12 pulgadas de largo. Eje del raspador: 2-1/4 pulgadas de diámetro x 11-3/4 pulgadas de largo. (2) 11-3/4 pulgadas de largo x 1 pulg. W raspadores de baquelita. Motor de velocidad Varidrive de EE. UU., 2 hp, 1200 rpm, 220/440 V, 8,5/4,25 amperios, 60 ciclos, trifásico, velocidad máxima: 1170 rpm, velocidad mínima: 242 rpm. Entrada de producto: (1) rosca de 3/4 pulg. (macho, chaqueta), rosca de 1-1/2 pulg. (macho). Salida del producto: (1) rosca de 3/4 pulg. (macho, chaqueta), (1) rosca de 1-1/2 (macho). Dimensiones totales: 52 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 36 pulgadas de alto (GK)
Product Details
- Cantidad en stock: RFPM480.1
- Manufacturer: Votator
- Model: X-I-W
- Serial Number: 82383
Votator & Heat Exchanger Details
- Number of Votator Tubes: 1
- Tube Diameter (inches): 3
- Tube Length (inches): 12
- Shaft, Blade and Scraper Description: Scraper shaft: 2-1/4 in. diameter x 11-3/4 in. L. (2) 11-3/4 in L x 1 in. W bakelite scrapers
- Inlets & Outlets Description: Product inlet: (1) 3/4 in. threaded (male, jacket), 1-1/2 in. threaded (male). Product outlet: (1) 3/4 in. threaded (male, jacket), (1) 1-1/2 threaded (male).
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: US Electrical Motor
- Motor Horsepower(HP): 2
- Motor RPM: 1200
- Motor Voltage: 220/440
- Motor Amps: 8.5/4.25
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 52
- Width (Inches): 24
- Height (Inches): 36
Additional Product Details
- Known Issues or Problems: Missing the Blades