Intercambiador de calor de superficie raspada de acero inoxidable Votator 3 x 12
Intercambiador de calor de superficie raspada de acero inoxidable Votator 3 x 12. Modelo: X1D. Número de serie: L303. Dimensiones de la cámara del tubo: 3 pulg. de diámetro x 12 pulg. de largo. Eje concéntrico: 1-3/4 pulg. de diámetro x 12 pulg. de largo. (2) Rascadores de baquelita: 12 pulg. de largo x 1 pulg. Motor WUS con módulo Varidrive . Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (hembra, chaqueta), (1) rosca (macho) de 3/4 pulg. de diámetro. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (hembra, chaqueta), (1) rosca de 3 pulg. de diámetro (hembra). Dimensiones totales: 52 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 35 pulgadas de alto (GD)
Product Details
- Cantidad en stock: RFPM478.1
- Manufacturer: Votator
- Model: X-I-D
- Serial Number: 303
Votator & Heat Exchanger Details
- Number of Votator Tubes: 1
- Tube Diameter (inches): 3
- Tube Length (inches): 12
- Shaft, Blade and Scraper Description: Concentric shaft: 1-3/4 in. diameter x 12 in. L. (2) Bakelite scrapers: 12 in. L x 1 in. W. U.S. Motor with Varidrive Module
- Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 3/4 in. dia. NPT (female, jacket), (1) 3/4 in. diameter threaded (male). Outlets: (1) 3/4 in. dia. NPT (female, jacket), (1) 3 in. diameter threaded (female).
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: US Electrical Motor
Dimensions:
- Length (Inches): 52
- Width (Inches): 24
- Height (Inches): 35