Intercambiador de calor de superficie raspada de acero inoxidable Votator 3 x 12
Intercambiador de calor de superficie raspada de acero inoxidable Votator 3 x 12. Modelo: X1D. S/N: 66710. Dimensiones de la cámara del tubo: 3 pulgadas de diámetro x 12 pulgadas de largo. Eje concéntrico: 1-3/4 pulgadas de diámetro x 12 pulgadas de largo. (2) Raspadores de baquelita: 12 pulgadas de largo x 1 pulgada Motor WUS, 2 hp, 1800 rpm, 230/460 V, 7,2/3,6 amperios, 60 ciclos. Módulo Varidrive de EE. UU., velocidad máxima: 1030 rpm, velocidad mínima: 103 rpm. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (hembra, chaqueta), (1) rosca (macho) de 1 pulg. de diámetro. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (hembra, chaqueta), (1) rosca de 3/4 pulg. de diámetro (hembra). Dimensiones totales: 55 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto (GK).
Product Details
- Cantidad en stock: RFPM479.1
- Manufacturer: Votator
- Model: X-I-D
- Serial Number: 66710
Votator & Heat Exchanger Details
- Number of Votator Tubes: 1
- Tube Diameter (inches): 3
- Tube Length (inches): 12
- Shaft, Blade and Scraper Description: Concentric shaft: 1-3/4 in. diameter x 12 in. L. (2) Bakelite scrapers: 12 in. L x 1 in. W.
- Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 3/4 in. dia. NPT (female, jacket), (1) 1 in. diameter threaded (male). Outlets: (1) 3/4 in. dia. NPT (female, jacket), (1) 3/4 in. diameter threaded (female)
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: US Electrical Motor
- Motor Horsepower(HP): 2
- Motor RPM: 1800
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 7.2/3.6
- Motor Hertz (Hz): 60
Dimensions:
- Length (Inches): 55
- Width (Inches): 18
- Height (Inches): 40