Controladora de peso Checkmate de alta velocidad con transportador
Controladora de peso Checkmate de alta velocidad con transportador. Modelo: CM. N/S: CM-11428. Industrias de diagrama de cableado: D2-81-147. Fuente de alimentación: 115 V, 1,0 amperios, 60 Hz, monofásica. Transportador de alta velocidad. Modelo: CM65SH CM. S/N: 11428. Trabajo No. 940072. Capacidad máxima: 50 lbs. Peso de configuración original: 1,0 libras. Tipo de rechazador: Arado de empuje. Velocidad del transportador: 52 FPM (80 paquetes por minuto). Dimensiones de la cinta transportadora: 4 pies 11 pulgadas de largo x 1 pie. 1 pulgada de ancho. Altura de entrada/salida: 3 pies 3 pulgadas. Dimensiones del mecanismo de rechazo neumático: (2) 7-1/2 pulgadas de largo x 2 pulgadas de ancho. Motor de correa, 1/2 hp, 1725 rpm, 208 -230/460 V, 2,2-2,2/1,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Panel de control táctil del operador ajustable. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 3 pies 1 pulgada de ancho x 5 pies 4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDFD361.17
- Manufacturer: Hi-Speed
- Model: CM
- Serial Number: CM-11428
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Horsepower(HP): 0.5
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 2.2-2.2/1.1
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 60
- Width (Inches): 37
- Height (Inches): 64
- Weight (LBS): 50