Controladora de peso Computa-weigh II de alta velocidad
Controladora de peso Computa-weigh II de alta velocidad. Modelo: C1. Número de serie: C7-1597. Fuente de alimentación: 120 V, 1,5 amperios, 60 Hz, monofásica. Transportador de alta velocidad. Modelo: HED-85C-OT. S/N: 8050. Trabajo No. 1286407. Transformador eléctrico Sola. Gato. N° 63-23-125-4. S/N: 8610 FP. Entrada: 95-130/175-235/190-260/380-520 V. Salida: 120 V. Amperios: 3,00/1,70/1,50/.75. 60 Hz. Dimensiones del transportador: 7 pulgadas de ancho x 3 pies 3 pulgadas de largo. Altura de entrada/salida: 3 pies (3) motores eléctricos Groschopp, 1/10 hp, 3360 rpm, 220/380 V, 0,35/0,2 amperios , 60 Hz, trifásico. Panel de control táctil del operador ajustable. Capacidad máxima: 50 libras. Dimensiones totales: 3 pies 5 pulgadas de largo x 2 pies 7 pulgadas x 5 pies 1 pulgada de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDFD361B.
- Manufacturer: Hi-Speed
- Model: C1
- Serial Number: C7-1597
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 3
- Motor Manufacturer: Groschopp Electric
- Motor Horsepower(HP): 0.1
- Motor RPM: 3360
- Motor Voltage: 220/380
- Motor Amps: 35/.2
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 41
- Width (Inches): 31
- Height (Inches): 61
- Weight (LBS): 50