Tanque de pared simple de acero inoxidable con mezclador de alto cizallamiento - 100 galones
Tanque de acero inoxidable, pared simple, capacidad de 100 galones, con mezclador de alto cizallamiento y bomba centrífuga sobre carro de acero inoxidable. Admix, Inc. Mezclador rotostato, modelo 100XP81SS, serie 06050, año 1997, 5 HP, 208-230/460V, 3450 RPM, trifásico, 60 Hz. Bomba Tri-Flo, modelo C114MDG56T-S-KX, serie 358303-01, 1 HP, 208-230/460V, 3450 RPM, trifásica, 60 Hz. Dimensiones totales: 40 pulgadas x 36 pulgadas x 80,5 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DBPC407
- Manufacturer: Not Specified
- Serial Number: 8729