Bomba de corte Waukesha SP-4
Waukesha Cherry-Burrell. Modelo SP4. Serie 255002-00. Contactos de productos de acero inoxidable. Capacidad nominal: 36 GPM. Números de pieza de corte: cubierta del estator SP4 007 001, rotor interno SP4013, rotor externo SP4 005 001. Motor eléctrico Baldor: 20 HP, 230/460 V, 46/23 amperios, 3515 RPM, 60 Hz, trifásico, bastidor 256T (también clasificado para 50 Hz). Puertos: Accesorios de asiento biselado sanitario de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 4 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 7 pulgadas de ancho x 3 pies 6 pulgadas de alto (ACN150)
Product Details
- Cantidad en stock: HDUL503.27
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: SP4
- Serial Number: 255002-00