Homogeneizador Cherry Burrell

Homogeneizador Cherry Burrell

Homogeneizador Cherry de acero inoxidable, modelo SS-1000-VBR, S/N 88005, tamaño del émbolo: 1-1/8 pulg. Capacidad: 1000 galones/hora. 230/ 460 V. Presión de funcionamiento 2000 psi, Motor 25 hp. Dimensiones totales 37 pulgadas de alto x 40 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho.

Product Details

  • Cantidad en stock: DBPF082.35
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: SS-1000-VBR
  • Serial Number: 88005

Homogenizer Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Homogeneizador Cherry Burrell