Homogeneizador Cherry Burrell Modelo 800

Homogeneizador Cherry Burrell Modelo 800

Homogeneizador Cherry Burrel Serie 800. S/N 257836. Conjunto de válvula de 2 etapas. Émbolos de 1-1/2 pulg. 3.000 psi. Cilindro de válvula de asiento de 1 pulg. 620 galones por hora. Bloque Serie HY 295 44. 15 hp, 220/440 V, 1,745 rpm, 9-3/4 pulg. Polea del motor: 9-3/4 pulg.; polea de engranajes: 15-1/2 pulg. Dimensiones totales: 65 pulg. de largo x 35 pulg. de ancho x 41 pulg. de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: 80.H-1592
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 800
  • Serial Number: 257836

Homogenizer Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Homogeneizador Cherry Burrell Modelo 800