Homogeneizador Gaulin Modelo 2160 Revestido de Acero Inoxidable

Homogeneizador Gaulin Modelo 2160 Revestido de Acero Inoxidable

Homogeneizador revestido de acero inoxidable Gaulin, modelo 2160 MS45 5TBS. HVA de una sola etapa. Émbolos de 2-1/8 pulg. Cilindro de válvula de bola de asiento cónico de acero inoxidable tipo 316 de 5000 psi. Capacidad mínima 1000 gph, capacidad máxima 2270 gph.

Product Details

  • Cantidad en stock: 725-R289-B
  • Manufacturer: Gaulin
  • Model: 2160 MS45 5TBS

Homogenizer Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Homogeneizador Gaulin Modelo 2160 Revestido de Acero Inoxidable