Homogeneizador Gaulin Modelo 2220 Revestido de Acero Inoxidable

Homogeneizador Gaulin Modelo 2220 Revestido de Acero Inoxidable

Homogeneizador revestido de acero inoxidable Gaulin, modelo 2220 MS18 2TPS. Conjunto de válvula manual de una etapa. Émbolos de 2-1/2 pulg. Cilindro de válvula de asiento cónico de 2000 psi. Capacidad mínima 1,425 gph capacidad máxima 3,500 gph.

Product Details

  • Cantidad en stock: 445-R479-B
  • Manufacturer: Gaulin
  • Model: 2220 MS18 2TPS

Homogenizer Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Homogeneizador Gaulin Modelo 2220 Revestido de Acero Inoxidable