Homogeneizador APV Crepaco 5DD - 1600 PSI
Homogeneizador APV Crepaco 5 Cilindros. Modelo: 5DD775. Capacidad nominal: 2430 GPH a 1600 PSI con (5) 1-3/4 pulgadas de diámetro. émbolos. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Diámetro de la polea: impulsor de 11-3/8 pulgadas, impulsado de 3 pies y 8 pulgadas. PSI máximo: 2500. Motor Lincoln: S/N: 1466996, 125 HP, 1185 RPM, 460 V, 154 A, 60 Hz, trifásico. Motor Dayton: Modelo: 9ZN53. 1 HP, 1725/1425 RPM, 230/460 V, 3,6/4,0//1,8/2,0 A, 60/50 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) Línea S de 3 pulgadas. (1) Puerto de 1 pulg. Dimensiones totales: 7 pies 1 pulgada de largo x 4 pies 10-1/2 pulgadas de ancho x 6 pies 9-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: TACJ0307A.40
- Manufacturer: APV
- Model: 5DD775
- Serial Number: 3054
Homogenizer Details
- Rated Capacity (GPH): 2430
- Maximum Operating Pressure (PSI): 1600
- Number of Stages: 2
- Valve Seats Type: Poppet
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 125 hp Lincoln motor and (1) 1 hp Dayton motor
Dimensions:
- Length (Inches): 85
- Width (Inches): 58.5
- Height (Inches): 81.5