APV Crepaco Homogeneizador de microcizalla de 2 etapas - 2500 PSI
Homogeneizador de 5 cilindros APV Crepaco / St. Regis Creamery Package. Modelo: 5DD. Capacidad de salida: aproximadamente 1700 gph a 2500 psi. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades.(5) Émbolos de 1 ¼ pulg. de diámetro. Cuenta con válvulas de microcorte de 2 etapas. Dimensiones totales: 4 pies 1/2 pulgadas de largo x 5 pies 6-1/4 pulgadas de ancho x 5 pies 7-1/2 pulgadas de alto (H17).
Product Details
- Cantidad en stock: MDPK595.25
- Manufacturer: APV
- Model: 5DD
- Serial Number: 5DD425-3231
Homogenizer Details
- Rated Capacity (GPH): 1700
- Maximum Operating Pressure (PSI): 2500
- Number of Stages: 2
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 48.5
- Width (Inches): 66.25
- Height (Inches): 67.5