Homogeneizador Waukesha Cherry-Burrell - 1800 PSI
1997 Bomba de alta presión Waukesha Cherry-Burrell. Modelo: 3000. Capacidad: 2400 gph a 1800 psi. Válvulas de asiento de asiento, émbolos de 2 pulg. y válvula de paso único. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Motor eléctrico Marathon: 75 hp, 1775 rpm, 230/460V, 171/86a, 60 Hz, trifásico. (1) Intercambiador de calor de productos de transferencia térmica: Modelo no. RM-2S. Presión de funcionamiento: 150 psi a 350 ˚F. (1) Bomba hidráulica con motor Leeson: ½ hp, 1725 rpm, 115 /208-230 v, 60 Hz, 1 fase. Información de la polea: (1) impulsor de 9 pulgadas, (1) impulsado de 9-3/4 pulgadas. Caja de cambios Dodge: relación de transmisión de 5,5 a 1. Entradas/salidas: (1) brida de 3 pulg., (2) línea I de 3 pulg., (2) FNPT de ¾ pulg. Dimensiones totales: 4 pies 9 pulgadas de largo x 4 pies 5 pulgadas de ancho x 4 pies 11-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDDC334.70
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 3000
- Serial Number: 191169-97
Homogenizer Details
- Rated Capacity (GPH): 2400
- Maximum Operating Pressure (PSI): 1800
- Number of Stages: 1
- Valve Seats Type: Poppet
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 75 hp Marathon Electric motor, (1) 0.5 hp Hydraulic pump with Leeson motor
Dimensions:
- Length (Inches): 57
- Width (Inches): 53
- Height (Inches): 59.5
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1997