Homogeneizador APV Crepaco 5DS - 1600 PSI
Homogeneizador de Crepaco APV. Modelo: 5DS650. Clasificación de salida: 6900 gph a 1600 psi. con 2-3/4 pulg. de diámetro. émbolos. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Conjunto de válvula hidráulica de 2 etapas. Cilindros con válvula de asiento accionada por resorte. Presión máxima de trabajo: 2500 psi. Motor Lincoln, 125 hp, 1185 rpm, 333 rpm (final), 460 V, 158 amperios, 60 Hz, trifásico. Diámetro de la polea del motor: 12-3/8 pulg. Diámetro de la polea del engranaje: 44 pulg. Relación de la polea: 0,28. Bomba John Barnes con motor Lesson, 1/2 hp, 725/1425 rpm, 208-230/460 V, 2,0-2,2/1,0-1,1 amperios, 60/50 Hz, trifásica. Entradas: (1) 3 en diámetro. Accesorio ACME. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Montaje ACME. Dimensiones totales: 7 pies 1 pulgadas de largo x 5 pies de ancho x 6 pies 8-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RCCB185.39a
- Manufacturer: APV
- Model: 5DS650
- Serial Number: C1155
Homogenizer Details
- Rated Capacity (GPH): 6900
- Maximum Operating Pressure (PSI): 1600
- Number of Stages: 2
- Valve Seats Type: Poppet
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 125 hp Lincoln Motor and (1) 0.5 hp John Barnes Pump with Lesson Motor
Dimensions:
- Length (Inches): 85
- Width (Inches): 60
- Height (Inches): 80.5