Homogeneizador Cherry Burrell Stellar Series - 2150 PSI
Homogeneizador Cherry Burrell Stellar Series. Modelo: 200. Conjunto de válvula monoetapa. Tamaño del émbolo: 13/16 pulg. Cilindros de válvula de asiento de asiento de calidad alimentaria. Presión máxima de funcionamiento: 2150 psi. Capacidad 200 gph (1715 lbs/hr de leche). S/N: 259264. Dimensiones totales: 37 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 42-1/2 pulgadas de alto.
Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Product Details
- Cantidad en stock: tPPMI203
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 200
- Serial Number: 259264
Homogenizer Details
- Rated Capacity (GPH): 200
- Maximum Operating Pressure (PSI): 2150
- Number of Stages: 1
- Valve Seats Type: Poppet
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Leeson
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 1740
- Motor Voltage: 575
- Motor Amps: 5.7/6.3
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 37
- Width (Inches): 21
- Height (Inches): 42.5