Homogeneizador Gaulin
Homogeneizador Gaulin. Modelo: HO30. S/N: 57890. (3) 2-1/2 pulgadas de diámetro. émbolos. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Actualmente está configurado como una bomba, pero se pueden agregar válvulas homogeneizadoras. Cilindros de válvula de asiento cónico. Diámetro de la polea del motor: 5 pulg. Diámetro de la polea del engranaje: 15 pulg. de diámetro. Relación de polea: 0,33. Entradas/salidas: 2 pulg. de diámetro. Racores roscados ACME. Dimensiones totales: 52 pulgadas de largo x 42-1/2 pulgadas de ancho x 59-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SHCA1179.17
- Manufacturer: Gaulin
- Model: HO30
- Serial Number: 57890
Homogenizer Details
- Number of Stages: 2
- Valve Seats Type: Poppet
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 52
- Width (Inches): 42.5
- Height (Inches): 59.5