Bomba homogeneizadora Gaulin - 2000 PSI
Bomba Homogeneizadora Gaulin. Modelo: 1180 MP6 2TBS. S/N: 186 9991. Presión máxima del cilindro: 2000 psi. Caudal máximo: 1180 GPH. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Actualmente está configurado como una bomba, pero se pueden agregar válvulas homogeneizadoras. Válvulas de bola de asiento cónico. 1-3/8 pulg. de diámetro. émbolos. Capacidad máxima: 1180 gph. (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 51 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 45 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OIP073
- Manufacturer: Gaulin
- Model: 1180MP6 2TBS
- Serial Number: 186 9991
Homogenizer Details
- Maximum Operating Pressure (PSI): 2000
- Valve Seats Type: Ball
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
- Length (Inches): 51
- Width (Inches): 40
- Height (Inches): 45
Additional Product Details
- Known Issues or Problems: Currently setup as a pump, but homogenizing valve(s) can be added.