Homogeneizador APV Gaulin MC75 - 2500 PSI
Manton Gaulin APV Homogeneizador Serie MC75. Modelo: 5000 MC752.5PS. Capacidad máxima: 5000 GPH. Presión máxima de trabajo: 2500 psi. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Válvulas de asiento de asiento cónico. Émbolos de 2,75 pulgadas de diámetro. Conjunto de válvula hidráulica de 2 etapas. Motor Eléctrico Teco, 100 hp, trifásico. Bomba Hidráulica con Motor Eléctrico Century, 1/2 hp, trifásica. Designada exclusivamente como de accionamiento lento, la serie de homogeneizadores MC75 proporciona capacidades iguales a velocidades hasta un 63% más lentas que las marcas de la competencia y opera a presiones notablemente más bajas, ahorrando así energía y dinero. Otras características incluyen: bielas autoalineantes, transmisiones por engranajes en espiga doble y sistemas de lubricación presurizados. Dimensiones totales: 6 pies 7 pulgadas de largo x 5 pies 2 pulgadas de ancho x 5 pies 1 pulgada de alto (ACNXX-70).
Product Details
- Cantidad en stock: HDCF128.311
- Manufacturer: Gaulin
- Model: 5000 MC752.5PS
- Serial Number: 12705071
Homogenizer Details
- Rated Capacity (GPH): 5000
- Maximum Operating Pressure (PSI): 2500
- Number of Stages: 2
- Valve Seats Type: Poppet
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 100 hp Teco Electric Motor and (1) 0.5 hp Hydraulic Pump with Century Electric Motor
Dimensions:
- Length (Inches): 79
- Width (Inches): 62
- Height (Inches): 61
- ACN: XX-70