Cabezal Homogeneizador De Acero Inoxidable Gaulin MC45
Cabezal Homogeneizador de Acero Inoxidable Gaulin MC45. Modelo: MC45 3TPS. Con conjunto homogeneizador de micro separación y émbolos y manómetro. 3000 psi. Cilindros de válvula de asiento cónico, accionados por resorte. Diámetro del émbolo: 2-3/4 pulg. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 19 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 25 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OI258.
- Manufacturer: Gaulin
- Model: MC45 3TPS
Homogenizer Details
- Maximum Operating Pressure (PSI): 3000
- Valve Seats Type: Poppet
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 19
- Width (Inches): 36
- Height (Inches): 25