Homogeneizador APV Gaulin MS18-2.5 TPS
Homogeneizador APV Gaulin. Modelo 2100 MS18-2.5 TPS, N/S 994-12676. HVA de una sola etapa. Cilindro de válvula de asiento cónico de 2500 psi. Capacidad mínima: 900 gph; Capacidad máxima: 2500 gph. Bloque serie HT 3813375BBB,PT927860,OR C-063266, S/N 9410661,18-1/2 pulg. Diámetro de la polea de engranajes: 18 1/2 pulg.; diámetro del engranaje del motor: 9 pulg. Rango del interruptor accionado por presión 3-90 psi. Prueba de 1K psi. Aceite AGMA 5. Dimensiones totales: 82 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 54 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 550.RGHTF1
- Manufacturer: Not Specified
Homogenizer Details