APV Bomba de Alta Presión Acero Inoxidable

APV Bomba de Alta Presión Acero Inoxidable

Gaulin Modelo 2800 MS45-TBS, S/N 109212 106, 125 hp 460 voltios 1775 rpm, clasificación psi 4000, válvula de bola de 2-1/2 pulg., hidráulica de 2 etapas, émbolo de 2,44 pulg., serie de bloque 829250BBBBA,PT 928762, BR 42-633470,SE 9410657, Polea del motor 9-1/2 pulgadas Engranaje 23-3/4 pulgadas, 65 pulgadas de alto x 54 pulgadas de ancho x 104 pulgadas de largo.

Product Details

  • Cantidad en stock: 700.RGTJ1a
  • Manufacturer: APV
  • Model: 2800 MS45 - 4TBS
  • Serial Number: 109212 106

Homogenizer Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

APV Bomba de Alta Presión Acero Inoxidable