Homogeneizador Cherry Burrell - 1500 PSI
Bomba/homogeneizador de alta presión Cherry Burrell. Modelo: SS 2100 VBR. Válvula de derivación de una sola etapa. Tamaño del émbolo: 1-½ pulg. de diámetro. Capacidad nominal: 21 GPM (1260 GPH). Cilindros de válvula de asiento de asiento. Presión máxima de funcionamiento: 1.500 PSI. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Motor eléctrico Baldor, 40 hp, 1760 rpm, 575 V, 39 amperios, 60 Hz, trifásico. Polea conductora: 4 pulg. de diámetro. Polea conducida: 24 pulg. de diámetro. Relación: 6,0:1. Revoluciones finales: 293. Entradas: (2) Conexión I-Line de 2 pulgadas de diámetro. Salida: (1) accesorio roscado de descarga de 7/8 pulg. Peso unitario: 2512 libras. Dimensiones totales: 4 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 3 pies 8-3/4 pulgadas de alto (H17) (ACN645).
Product Details
- Cantidad en stock: SPGT014.65
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: SS 2100 VBR
- Serial Number: 164587 87
Homogenizer Details
- Rated Capacity (GPH): 1260
- Maximum Operating Pressure (PSI): 1500
- Number of Stages: 1
- Valve Seats Type: Poppet
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 40
- Motor RPM: 1760
- Motor Voltage: 575
- Motor Amps: 39
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 50
- Width (Inches): 32
- Height (Inches): 44.075
- Weight (LBS): 2512
- ACN: 645