Homogeneizador Gaulin 2000 K24 - Máquina de piezas
Homogeneizador Gaulin 2000 K24 - Máquina de repuestos. Modelo: 2000 K24. Bloque S/N: 7156 1500K 127. Conjunto de válvula manual de 2 etapas. Émbolos de 2-3/4 pulg. Cilindros con válvula de bola de asiento cónico. Falta la unidad: motor, motor de polea, (2) válvulas homogeneizadoras, cubierta del eje, (6) cuñas de biela, (2) cojinetes del eje, (2) casquillos del eje impulsor, (3) adaptadores de émbolo. Las cubiertas laterales están dañadas. Dimensiones totales: 6 pies 1 pulgada de largo x 4 pies 2 pulgadas de ancho x 5 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 285.TGP301B.30
- Manufacturer: Gaulin
- Model: 2000 K24
- Serial Number: 1124539729
Homogenizer Details
- Rated Capacity (GPH): 2500
- Number of Stages: 2
- Valve Seats Type: Ball
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 73
- Width (Inches): 50
- Height (Inches): 60
Additional Product Details
- Known Issues or Problems: Unit is missing: motor, pulley motor, (2) homogenizer valves, shaft cover,(6) connecting rod shims, (2) shaft bearings, (2) drive shaft bushings, (3) plunger adapters.Side covers are damaged