Homogeneizador Cherry-Burrell Stellar Series - 3000 PSI
Homogeneizador superhomo Cherry-Burrell Stellar Series. Modelo: SS-3000-SGR. SN: 278231. Tamaño del émbolo: 1-5/8 pulgadas. Capacidad: 1500 GPH. Bloque S/N: H 144 /4493880 /1926. Conjunto de válvula de una etapa. Cilindros de válvula de asiento de asiento. Presión máxima de funcionamiento: 3000 psi. Motor eléctrico estadounidense, 50 hp, 1775 rpm, 230/460 V, 118/59 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME (se reduce a 3/4 pulg.). Dimensiones totales: 4 pies 3 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 4 pies 7 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 145.HDCC82.52a
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: SS-3000-SGR
- Serial Number: 278231
Homogenizer Details
- Rated Capacity (GPH): 1500
- Maximum Operating Pressure (PSI): 3000
- Number of Stages: 1
- Valve Seats Type: Poppet
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: US Electrical Motor
- Motor Horsepower(HP): 50
- Motor RPM: 1775
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 118/59
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 51
- Width (Inches): 36
- Height (Inches): 55