Homogeneizador APV Crepaco 5DD - 2000 PSI
Homogeneizador de Crepaco APV. Modelo: 5DD425. Capacidad máxima: 2205 gph a 2000 psi. Capacidad mínima: 800 gph. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Conjunto de válvula manual de 2 etapas. Tamaño del émbolo: 1.437 pulg. Tiene cilindros de válvula de asiento cónico. Motor eléctrico Reliance, 40 hp, 1775 rpm, 208 V, 107 amperios, 60 Hz, trifásico. Relación de polea: 9,48. Velocidad final: 200 rpm. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 5 pies 6 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 5 pies 7 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDDP129.14
- Manufacturer: APV
- Model: 5DD425
- Serial Number: 2929
Homogenizer Details
- Rated Capacity (GPH): 2205
- Maximum Operating Pressure (PSI): 2000
- Number of Stages: 1
- Valve Seats Type: Poppet
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Reliance
- Motor Horsepower(HP): 40
- Motor RPM: 1775
- Motor Voltage: 208
- Motor Amps: 107
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 66
- Width (Inches): 48
- Height (Inches): 67