Homogeneizador Gaulin Modelo 300E
Homogeneizador Gaulin. Modelo: 300E. S/N: 121528955. 1-3/8 pulg. de diámetro. émbolos. Cilindros de válvula de asiento cónico. Capacidad máxima: 300 gph. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 47 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: GO64801a.15
- Manufacturer: Gaulin
- Model: 300E
- Serial Number: 121528955
Homogenizer Details
- Rated Capacity (GPH): 300
- Number of Stages: 2
- Valve Seats Type: Poppet
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 47
- Width (Inches): 36
- Height (Inches): 48