Homogeneizador de marco pintado APV Gaulin - 2500 PSI
Homogeneizador de marco pintado APV Gaulin. Modelo: 4000-DJF4O. S/N: 64586256. Capacidad nominal: 4000 gph. Conjunto de válvula manual de 2 etapas. 2-3/4 pulg. de diámetro. émbolos. 2500 psi. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Cilindros con válvula de bola de asiento cónico. Actualmente a la unidad le faltan: motor, polea del motor, (2) válvulas homogeneizadoras, (1) émbolo y tiene daños en la cubierta lateral. Dimensiones totales: 6 pies 3 pulgadas de largo x 5 pies 5 pulgadas de ancho x 5 pies 3 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: GOB7501.40
- Manufacturer: APV
- Model: 4000-DJF40
- Serial Number: 64586256
Homogenizer Details
- Rated Capacity (GPH): 4000
- Maximum Operating Pressure (PSI): 2500
- Number of Stages: 2
- Valve Seats Type: Ball
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 75
- Width (Inches): 65
- Height (Inches): 63
Additional Product Details
- Known Issues or Problems: Currently unit is missing: motor, motor pulley, (2) Homogenizing Valves, (1) Plunger, and has side cover damage