Homogeneizador Mantons Gaulin 1500 CGD - 3000 PSI

Homogeneizador Mantons Gaulin 1500 CGD - 3000 PSI

Homogeneizador Manton Gaulin. Capacidad máxima: 1500 gph. Modelo: 1500 CGD. S/N 728452387. Conjunto de válvula manual de 2 etapas. Émbolos de 1-15/16 pulg. 3.000 psi. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Cilindros de válvula de asiento cónico. Marco pintado. Diámetro de la válvula de asiento: 1-3/8 pulg. Motor, 50 hp, 1155 rpm, 772 rpm (final), 220/440 V. Diámetro de la polea del motor: 9-3/4 pulg. Diámetro de la polea del engranaje: 14-3/8 Entradas: (1) 2 pulgadas de diámetro. racor roscado. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. Dimensiones totales 75 pulgadas de largo x 50 pulgadas de ancho x 63 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: 150.279
  • Manufacturer: Manton Gaulin
  • Model: 1500 CDG
  • Serial Number: 728452387

Homogenizer Details

  • Rated Capacity (GPH): 1500
  • Maximum Operating Pressure (PSI): 3000
  • Number of Stages: 2
  • Valve Seats Type: Poppet

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Horsepower(HP): 50
  • Motor RPM: 1155/722
  • Motor Voltage: 220/440

Dimensions:

  • Length (Inches): 75
  • Width (Inches): 50
  • Height (Inches): 63

Additional Product Details

Homogeneizador Mantons Gaulin 1500 CGD - 3000 PSI