Homogeneizador GC Hurrell & Co. Ltd.
GC Hurrell & Co. Ltd. Homogeneizador. Modelo: C8. Motor eléctrico Sterling: 25 hp, 1800 rpm, 220/440 voltios, 64/32 amperios, 60 Hz, trifásico. (1) Diámetro de entrada FNPT de 2-1/4 pulg. (1) Diámetro de salida MNPT de ¾ pulg. (1) Polea impulsora de 9-5/8 pulg. de diámetro. (1) Polea conducida de 6-1/4 pulg. de diámetro. 15-1/2 pulgadas Dimensiones totales: 4 pies 7-3/8 pulgadas de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 2 pies 4 pulgadas de alto (ACN231-54).
Product Details
- Cantidad en stock: tANIP02
- Manufacturer: G.C. Hurrell & Co. Ltd.
- Model: C8
- Serial Number: 2228
Homogenizer Details
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Sterling
- Motor Horsepower(HP): 25
- Motor RPM: 1800
- Motor Voltage: 220/440
- Motor Amps: 64/32
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 55.375
- Width (Inches): 32
- Height (Inches): 28
- ACN: 231-54