Molino coloidal de laboratorio Tri-Homo Corp.
Molino coloidal de laboratorio Tri-Homo Corp. Tipo: Champ LD. S/N: 54-07. Las capacidades de rendimiento varían de 2 a 15 gph, dependiendo de la viscosidad del producto. Tamaño 2-1/2 pulg. Entrada de 1 pulg., salida de 1 pulg. US Electrical, 1 hp, 3600 rpm, 220/440 voltios, ciclos: 60, 2,6/1,3 amperios, 2 fases, estructura: 66-2, tipo: SC, S/N 2318678, unidad con ruedas. Dimensiones totales 27 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 36 pulgadas de alto (ACN167).
Product Details
- Cantidad en stock: 25.306
- Manufacturer: Tri-Homo Corp.
- Model: Champ LD
- Serial Number: 54-07
Homogenizer Details
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: US Electrical Motor
- Motor Horsepower(HP): 1
- Motor RPM: 3600
- Motor Voltage: 220/440
- Motor Amps: 2.6/1.3
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 2
- Motor Frame Size: 66-2
Dimensions:
- Length (Inches): 27
- Width (Inches): 12
- Height (Inches): 36
- ACN: 167