Motor eléctrico Leeson-75 HP

Motor eléctrico Leeson-75 HP

Motor Eléctrico Leeson-75 HP. Modelo: N365T17DB2. S/N: 0112. Especificaciones del motor: 1730 rpm, 208-230/460 V, 195-174/87 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 365T. Diseño Nema: B. Clase de aislamiento: F. Dimensiones totales: 2 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 1 pie 10 pulgadas de alto (GE).

Product Details

  • Cantidad en stock: HDSP068.17
  • Manufacturer: Leeson
  • Model: N365T17DB2
  • Serial Number: 112

Homogenizer Details

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Leeson
  • Motor Horsepower(HP): 75
  • Motor RPM: 1730
  • Motor Voltage: 208- 230/460
  • Motor Amps: 195-174/87
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 365T

Dimensions:

  • Length (Inches): 34
  • Width (Inches): 24
  • Height (Inches): 22

Additional Product Details

Motor eléctrico Leeson-75 HP