Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco con tolva de acero inoxidable, 750 galones
Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco con tolva de acero inoxidable, 750 galones. Motor industrial Baldor, 15 hp, 1760 rpm, 208-230/460 V, 40-37/18,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad, relación 5,0, 350 rpm (final). Entradas: (1) entrada de 9 pulg. de largo x 6-1/2 pulg. de ancho. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales (bomba): 5 pies 9-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 2 pies 8 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 8 pies 9 pulgadas de largo x 7 pies 8 pulgadas Ancho x 11 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: KAAM0220.7a
- Manufacturer: APV