Alimentador Vibratorio APV Crepaco Acero Inoxidable
Alimentador Vibratorio APV Crepaco de Acero Inoxidable. Modelo: V-2. Requisitos eléctricos: 115V monofásico. El alimentador vibratorio de ingredientes secos APV Crepaco V-2 dosifica continuamente los ingredientes secos con una capacidad que varía desde unas pocas onzas (gRam Industriess) hasta aproximadamente 30 libras por minuto y puede variar durante la operación para adaptarse a los requisitos cambiantes de producción. Las aplicaciones incluyen: coco en hojuelas, pasas, maní, malvaviscos, nueces, semillas, fruta seca cortada, sal granulada, sopa seca, condimentos y casi cualquier otra cosa que sea un ingrediente granular seco. El V-2 es compacto y portátil y está equipado con ruedas giratorias. Dimensiones de la bandeja vibratoria: 22 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho x 2 a 3 pulgadas de alto. Dimensiones del conducto del producto: 1 pie 8-1/4 pulgadas de largo superior x 1 pie 2 pulgadas de ancho superior. Pared recta: 1 pie 2 pulg. 4-1/4 pulg. de largo inferior x 3-1/2 pulg. de ancho. Dimensiones totales: 2 pies 8 pulg. de largo x 1 pie 9 pulg. de ancho x 4 pies 6 pulg. de alto .(ACN81a).
Product Details
- Cantidad en stock: HDDG391B.1
- Manufacturer: APV
- Model: V-2
- Serial Number: V2-N-1666