Alimentador mecánico con correa de pesaje K-Tron Soder
1996 Alimentador mecánico con correa de pesaje K-Tron Soder. Capacidad aproximada: 5000 lbs/hr. Material de construcción: acero inoxidable. Ancho de la cinta transportadora: motor Leeson de 10-1/2 pulg., 1/2 hp, 1750 rpm, 180 V, 2,5 amperios. Transmisión por engranajes SM-Cyclo, accionada por cadena, relación: 29, rpm finales: 60,3, torsión: 870 in-lb. El alimentador de cinta por peso ofrece alimentación continua y gravimétrica de materiales a granel o puede usarse para alimentación por lotes o para medir un flujo de material a granel. Los módulos de interfaz están disponibles para instalaciones con sistemas informáticos. Entradas (1) 14-1/2 pulg. de diámetro. Tolva de alimentación con bandeja de apertura/cierre ajustable de 8 pulgadas. Salidas: (1) salida principal de 15 x 6 pulgadas, salida secundaria de 15 x 3-1/4 pulgadas, ambas con manija para seleccionar qué salida se utilizará. (1) 11 pulgadas x 12-1/2 pulgadas. Salida de rebosadero con bandeja para dispensar sustancia o dejar que se acumule y luego dispensar. Dimensiones totales: 4 pies 5 pulgadas de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 5 pies 9 pulgadas de alto (H11) (ACN300).
Product Details
- Cantidad en stock: SMBV101.
- Manufacturer: K-Tron Soder
- Model: W300
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Leeson
- Motor Horsepower(HP): 0.5
- Motor RPM: 1750
- Motor Voltage: 180
- Motor Amps: 2.5
Dimensions:
- Length (Inches): 53
- Width (Inches): 30
- Height (Inches): 69
- ACN: 300
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1996