Tolva y barrena de hielo para aves de corral D&F
Tolva y barrena de hielo para aves de corral D&F. Motor Baldor, 1 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 3,6-3,4/1,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor flexaline, relación 60, entrada máxima: 0,9 hp, potencia: 1750 rpm, salida: 28,75 rpm. Cuerpo de acero inoxidable. Capacidad del contenedor: 120 galones. (3) Tornillos: 6 pulgadas de diámetro x 47 pulgadas de largo. Entrada: 20 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho. Salida: 14 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 81 pulgadas de largo x 29 pulgadas. Ancho x 58 pulgadas de alto (ACN85)
Product Details
- Cantidad en stock: EKTF7260.2
- Manufacturer: D&F
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 1
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 3.6-3.4/1.7
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 81
- Width (Inches): 29
- Height (Inches): 58
- ACN: 85