Tolva y barrena de hielo de acero inoxidable
Tolva y barrena de hielo de acero inoxidable. Motor Baldor. Motor Boston. Capacidad: 100 galones. (3) Tornillos: 6 pulgadas de diámetro x 53 pulgadas de largo. (2) Mirillas: 10 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho. Abertura de la tapa: 21-1/2 pulgadas de largo x 12-1/4 pulgadas. Ancho. Entrada: 21 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho. Salida: 12 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 92 pulgadas de largo x 31 pulgadas de ancho x 54 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: EKTF7260B.2
- Manufacturer: Not Specified
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) Baldor Motor, and (1) Boston Motor Drive
Dimensions:
- Length (Inches): 92
- Width (Inches): 31
- Height (Inches): 54