Tolva de alimentación de acero inoxidable: 430 galones
Tolva de alimentación de acero inoxidable: 430 galones. Dimensiones de la pared recta interior: 48 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto. Entradas: (1) 4 pies x 4 pies (alimentación de tolva). A la bomba rotativa accionada hidráulicamente le faltan rotores y cubierta. Salidas: (1) puerto de 9-1/2 pulg. de largo x 6-1/2 pulg. (descarga inferior). Dimensiones totales: 5 pies de largo x 4 pies 2 pulgadas de ancho x 6 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RBFM1005.6
- Manufacturer: Not Specified
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 60
- Width (Inches): 50
- Height (Inches): 72
Additional Product Details
- Known Issues or Problems: Hydraulically Driven Rotary Pump is missing rotors and cover