Tanque de tolva de alimentación de acero inoxidable APV con bombas R3 - 60 galones
Tanque de tolva de alimentación de acero inoxidable APV con bombas - 60 galones. Dimensiones de la tolva de alimentación: 4 pies 1 pulg. de largo x 2 pies 7 pulg. de ancho x 2 pies de alto. (2) bombas de desplazamiento positivo APV Crepaco, motor eléctrico Leeson de 1 hp y reductor de velocidad de engranajes Nord (27 finales rpm). Dimensiones totales: 4 pies 1 pulgada de largo x 3 pies de ancho x 4 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DNBA037
- Manufacturer: APV
- Model: R3RIRH
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Leeson
- Motor Horsepower(HP): 1
- Motor RPM: 1140
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 4-4/2
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 49
- Width (Inches): 36
- Height (Inches): 48